Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1140 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesCotes de rendement EPAct standard Systèmes d’isolation de classe B à fonctionnement continu, homologués Inverter – cadres 42, 48 et 56 Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.7/1.4 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720020661
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche techniqueMoteur tout usage 0.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 56 , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 0.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 56 , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes d’efficacité EPAct standard
- Classé onduleur; service continu
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Rotors à équilibrage dynamique
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA