Motion
0120622
Chaîne à maillons enroulés - 3/8 po, grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 2650 lb, diamètre de maillon de 0.37 po, 400 pi
N° D’ARTICLE MI03890807
N° MFR0120622
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons enroulés - 3/8 po, grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 2650 lb, diamètre de maillon de 0.37 po, 400 pi
N° D’ARTICLE MI03890807
N° MFR0120622
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.36 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.57 po
  • Lien Diamètre  
    0.37 po
  • Longueur totale
    400 pi
  • Taille commerciale
    3/8 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de chaîne
    Lien de bobine
  • Mot-clé de description
    Grade 30 Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    8.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    2650 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SPIRALÉE À L’ÉPREUVE DE LA 30 DE QUALITÉ 0120622 3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif