Motion
23088CAMP55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03891043
N° MFR23088CAMP55W509
Prix46,509.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03891043
N° MFR23088CAMP55W509
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
Prix46,509.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    157 mm
  • Poids
    379.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176733055
  • Tr/min maximum (graisse)
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    6350000 N
  • CUP_NON
    029176733055

Aperçu

Description du fabricant
23088CAMP55W509 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG