Motion
239/750CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
239/750CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03891054
N° MFR239/750CAMC3P55W509
Prix158,632.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/750CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03891054
N° MFR239/750CAMC3P55W509
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
Prix158,632.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1000 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Poids
    900.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176798481
  • Vitesse maximale
    220 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176798481

Aperçu

Description du fabricant
239/750CAMC3P55W509 BRG