Aperçu
Description du fabricant
170-112-700 20X20X2 PARF. PLAT
Spécifications
- Taille du filtre20 x 20 x 2 po / 253 x 254 mm
- MERV8
- Débit d’air maximal1400 pcm
- Matériau du filtreDuraflex
- Taille réelle19-1/2 x 19-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Zone médiatique11.4 pi2
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.33 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg
- Plis par pied15
- Quantité du colis12
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité