Motion
712662
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03891565
N° MFR712662
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03891565
N° MFR712662
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5000 à 7.0000 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.6250 po
  • Largeur totale
    1.2188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712662
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-32T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPS
  • CUP_NON
    662461348086

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN32T
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon