Motion
MGCLB40-350-R

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB40-350-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI03891597
N° MFRMGCLB40-350-R
Price$675.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGCLB40-350-R

MGC, cylindre de guidage
N° D’ARTICLE MI03891597
N° MFRMGCLB40-350-R
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
Price$675.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    538 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    742 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    882 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Details

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de cylindre guidé
    Tige double compacte
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGC
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGCLB40-350-R MGC, CYLINDRE GUIDE