Motion
3525 1.3/16NKS

GATES RUBBER CO
3525 1.3/16NKS

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.1875 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03891628
N° MFR3525 1.3/16NKS
Prix456.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3525 1.3/16NKS

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.1875 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03891628
N° MFR3525 1.3/16NKS
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
Prix456.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    0.24 x 0.12 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage fini stocké
    1.1875 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78473112
  • Numéro CUP du fabricant
    072053550030
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    072053550030
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3525- 1-3/16 NKS 7847-3112
  • Disponible en alésage simple minimum (MPB)
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • NKS et NK signifient Pas de siège
  • Les douilles reborables sont stockées sans fente de scie pour faciliter le réusinage. La fente de scie doit être faite dans la douille pour lui permettre de se comprimer pour une bonne prise de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises