Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Largeur0.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description22458-01 ROULEMENT DE BALLE DE MISE À LA TERRE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 22458-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.7500 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant22458-01
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1249 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Type de jointOuvert
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique