Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.2500 in
- Outside Diameter2.5625 in
- Overall Width0.8750 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 8607-88 SEMI-PRÉCIS
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 8607-88 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur de 0.8750 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8607-88
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3070 lbf
- Capacité de charge statique radiale1831 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série8600
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 8607-88 SEMI-PRÉCIS