Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la bride1.0000 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.4060 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureDouble scellement
- Description31462-88-000 ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 31462-88 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.4060 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant31462-88
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale691 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série30000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300301456