Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1700 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant524
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal8183 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC213TC
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids138.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=10/1|TYLE=A|FS=213TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65163
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798056470
- Puissance d’entrée maximale25.900 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série520
- StyleA
- CUP_NON662798056470
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage