Motion
SF-1620-8
Manchon uni et roulement à bride - 0.5020 po DI, 0.6270 po DE, 0.5000 po de longueur, 0.8750 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03899599
N° MFRSF-1620-8
Prix1.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.5020 po DI, 0.6270 po DE, 0.5000 po de longueur, 0.8750 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03899599
N° MFRSF-1620-8
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
Votre prix1.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5020 po
  • Bride Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6270 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.0168 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SF-1620-8 .502 X .627 Roulement à bride X 1/2 X 7/8 X 1/16in Pwdr M
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF16208
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802049140
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    SF
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802049140

Aperçu

Description du fabricant
SF-1620-8 .502 X .627 X 1/2 X 7/8 X 1/16