Motion
SF-3240-16
Roulement de bride d’appui SF-3240-16 1.003 x 1.253 x 1 x 1-5/8 x 1/8in
N° D’ARTICLE MI03899604
N° MFRSF-3240-16
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de bride d’appui SF-3240-16 1.003 x 1.253 x 1 x 1-5/8 x 1/8in
N° D’ARTICLE MI03899604
N° MFRSF-3240-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0030 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.2530 po
  • Largeur totale
    1.6250 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de bride d’appui SF-3240-16 1.003 x 1.253 x 1 x 1-5/8 x 1/8in
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.01
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,01 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF324016
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802049775
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802049775

Aperçu

Description du fabricant
SF-3240-16 1.003 X 1.253 X 1 X 1-5/8 X 1