Motion
X427
Moteur ventilateur condenseur - 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, montage sur boulon prolongé
N° D’ARTICLE MI03900212
N° MFRX427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/6 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, montage sur boulon prolongé
N° D’ARTICLE MI03900212
N° MFRX427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.30 A
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Boulon prolongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1200RPM X427 TEAO 208-230V 48Y 1PH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon