Motion
E208
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu, usage avec onduleur
N° D’ARTICLE MI03900220
N° MFRE208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu, usage avec onduleur
N° D’ARTICLE MI03900220
N° MFRE208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    545 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service à l’onduleur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    73.00 / 36.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM E208 TEFC 230/460V 286T 3PH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif