Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale11.44 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids32 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSèche-cheveux agricoles
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge9.2/4.6 A
- Efficacité de la pleine charge81.1 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028099
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856028099
- Volts à fréquence110/220 V à 50 Hz;115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception de démarrage/démarrage du condensateur Réinitialisation automatique du protecteur thermique pour une efficacité supérieure Convient aux charges à courroie Conception de démarrage/démarrage du condensateur à service continu entièrement étanche pour une réduction de l’ampérage