Motion
56B11F5302L

LEESON ELECTRIC
56B11F5302L

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI03900226
N° MFR56B11F5302L
Prix1,153.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B11F5302L

Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI03900226
N° MFR56B11F5302L
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
Prix1,153.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11.4/5.8-5.7 A
  • Courant de pleine charge
    11.40 / 5.80–5.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856009548
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 0.75 HP, monophasé, 1200 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856009548
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM G579 TEFC 115/208-230V 56C
  • Roulements à billes doublement étanches, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Base rigide amovible boulonnée
  • Convient à un montage horizontal ou vertical
  • Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé
  • Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
  • Accepte les trousses de frein, voir la section Accessoires
  • Accepte les trousses de couvercle d’égouttement, voir la section Accessoires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif