Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TCZ
- Dimension C de la longueur totale14.87 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids52 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesMachines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.4/4.2 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantY370
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024626
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182TCZ , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024626
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des balais et des commutateurs Hauteur de base et d’arbre 182T , Face de montage 145TC et gradation de l’arbre Convient au 2:1 CT fonctionnement