Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.06 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids46 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.5-4.2/2.1 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- kW1.10 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856029126
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856029126
- Schéma de câblage
Aperçu
- 10:1 Couple variable, Plage de vitesse de couple constant, comme indiqué ci-dessous Système d’isolation MAX GUARD® Classe F deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé Roulements à billes à double joint, Totalement fermé, arbre en acier inoxydable 303 non ventilé avec joints de contact à ressort dans chaque écran latéral (extrémité entraînement uniquement sur les moteurs TENV) couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC seulement) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran d’extrémité pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®,Reconnu UL, Certifié CSA et marque CE