Motion
56B17F5310J

LEESON ELECTRIC
56B17F5310J

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03900236
N° MFR56B17F5310J
Price$925.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B17F5310J

Moteur à usage défini - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03900236
N° MFR56B17F5310J
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
Votre prix925.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.6/7.5-6.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043474
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856043474
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM G396 TEFC 115/208-230V
  • Extrémité de l’arbre verrouillée mécaniquement sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Service continu Réinitialisation manuelle du protecteur thermique Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif