Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale10.44 po
- Facteur de service1.75
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids14 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.6/2.7-2.8 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041654
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON722856041654
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple de démarrage modéré Conception de démarrage à induction à condensateur NEMA 56C Montage direct NEMA Jet Pump Facteurs de service