Motion
48A17O2005E

LEESON ELECTRIC
48A17O2005E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI03900254
N° MFR48A17O2005E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O2005E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon rond/extension, service continu
N° D’ARTICLE MI03900254
N° MFR48A17O2005E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.75 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.3-2.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048882
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856048882
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM X011 OPAO 208-230V 48Z 1PH
  • Modèle à vitesses multiples Sortie de fil à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau résilient 2-1/4” sauf indication contraire (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Boulons traversants 1 po, extrémité d’arbre, 30” fils longs Gaine thermique à réinitialisation automatique non incluse, voir la section Accessoires Boulons traversants 1 po, extrémité d’arbre opposée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif