Motion
284THFPA8028AB

MARATHON ELECTRIC
284THFPA8028AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03900258
N° MFR284THFPA8028AB
Prix7,021.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
284THFPA8028AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03900258
N° MFR284THFPA8028AB
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
Prix7,021.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    28.58 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    393 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications d’onduleur/véhicule où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant est requise;Utilise : manutention de matériel, machines-outils, convoyeurs, palan, traitement des métaux, pompes, compresseurs, traitement des textiles et autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales où la construction en fonte est requise
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    63.00 / 31.50 A, 63.0/31.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y569
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025227
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 284T , TEFC
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM Y569 TEFC 230/460V 284T 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le variateur vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, les moteurs TEFC sont limités au couple 20:1 constant Fonctionnement à HP constant à deux vitesses de base (143-256 trames); 1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour fonctionner avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Blue Chip, cadre et supports en fonte Conception brevetée de « support » (boîtier TEBC)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon