Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale9.32 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids13 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.17 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.6 A
- Efficacité de la pleine charge55 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039361
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON722856039361
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes 5/8" à travers les boulons, extrémité de l'arbre Consulter l'usine pour la sélection de trousses d'accessoires et/ou de modifications Cadre et base en acier de gros calibre Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage