Motion
56C34D2098F

LEESON ELECTRIC
56C34D2098F

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI03900280
N° MFR56C34D2098F
Prix310.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34D2098F

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur partie ronde, service continu
N° D’ARTICLE MI03900280
N° MFR56C34D2098F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.69 po
  • Facteur de service
    1.60
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Brûleur d’huile
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.4/3.5-3.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041661
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    722856041661
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 3600RPM O212 DP 115/208-230V 56C
  • Couple de démarrage modéré Conception de démarrage à induction à condensateur NEMA 56C Montage direct NEMA Jet Pump Facteurs de service

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon