Motion
08733
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03900296
N° MFR08733
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03900296
N° MFR08733
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    821578087336

Aperçu

Description du fabricant
08733 2" DIA 1/4" THK 1/2" ARBOR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon