Motion
10B143
MEULE TRONÇONNEUSE RIPCUT DE 14 PO, COUPE RAPIDE PK10
N° D’ARTICLE MI03900304
N° MFR10B143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE TRONÇONNEUSE RIPCUT DE 14 PO, COUPE RAPIDE PK10
N° D’ARTICLE MI03900304
N° MFR10B143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    2.18 lb
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Grade
    A-24-FC
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    10B143
  • Numéro CUP du fabricant
    662980097915
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4400
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980097915
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
10B143 ROUE DE COUPE DE RIPCUT
  • Spécialement formulé pour couper tous les types d’aciers inoxydables et alliés
  • Coupe rapide et froide avec moins de bavures et de décoloration
  • À utiliser sur l’acier inoxydable et l’acier.