Motion
13-L 404
large roue nouée - 4.0000 po Diam, 4 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03900318
N° MFR13-L 404
Prix47.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
large roue nouée - 4.0000 po Diam, 4 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03900318
N° MFR13-L 404
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
Prix47.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980000113
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse à grande roue avec fils torsadés
  • CUP_NON
    662980000113
  • Type de fil
    Nœud torsadé

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ROUE EN FIL 13L404
  • À utiliser sur : acier; retrait rapide; longue durée de vie; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations Ces brosses sont fabriquées à partir de fil de qualité supérieure parfaitement noué et équilibré pour un minimum de vibrations et une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.