Motion
AMC610-N10
Silencieux pneumatique - Taille du 1 NPT port, réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI03900367
N° MFRAMC610-N10
Prix85.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - Taille du 1 NPT port, réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI03900367
N° MFRAMC610-N10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    219.5 mm
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMC610-N10
  • Fluide : air comprimé
  • Surface effective mm 2 (Cv) :filetage mâle style 16 (0.88) - 550 (31);filetage femelle style 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Réduction du bruit : 35db ou plus
  • Élimination du brouillard d’huile : 99.9 % ou plus
  • Pression d'alimentation de l'élément : 0.1MP ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon