Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Fermé Largeur30 mm
- Ouvert Largeur60 mm
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale139 mm
- Largeur totale119 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionDouble action
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt taraudé (standard)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2318 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2254 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Pince à air de type parallèle standard
- Tailles d’alésage de 10 mm à 40 mm
- Activité double et simple disponible
- Capacité d’interrupteur automatique
- Rigidité améliorée du rail de guidage