Motion
TMD02-1906-10

DUFF-NORTON
TMD02-1906-10

TMD02 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 10 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03902010
N° MFRTMD02-1906-10
Prix1,380.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD02-1906-10

TMD02 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 10 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03902010
N° MFRTMD02-1906-10
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
Prix1,380.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    15.66 po
  • Longueur rétractée
    15 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Tirage actuel
    7 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.4 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
TMD02-1906-10 ACTIONNEUR 12VDC 10"
  • Conception compacte
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50
  • Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques