Motion
QJ 1244 MA/344524

SKF
QJ 1244 MA/344524

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03902060
N° MFRQJ 1244 MA/344524
Prix22,864.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 1244 MA/344524

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03902060
N° MFRQJ 1244 MA/344524
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
Prix22,864.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Angle de contact
    45 °
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    108.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ1244 MA/344524
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570251319
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    176 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570251319

Aperçu

Description du fabricant
QJ1244 MA/344524

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like