Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale8.7 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple17.18 pi-lb
- Poids15 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur de refroidissement du condenseur répondant aux exigences du fabricant pour les unités de réfrigération commerciales
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.20 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006082
- Courant maximal admissible2.2 A
- ModèleK055SZJ8106013B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382006082