Motion
7222DU-BKE

MRC (SKF)
7222DU-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI03902276
N° MFR7222DU-BKE
Prix2,120.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
7222DU-BKE

Roulement à contact angulaire - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 29 °
N° D’ARTICLE MI03902276
N° MFR7222DU-BKE
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
Prix2,120.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    29 °
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7222DU-BKE BRG ANGULAIRE
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    097741017015
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    156 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741017015

Aperçu

Description du fabricant
7222DU-BKE BRG ANGULAIRE