Motion
VT317E-5DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VT317E-5DZ-02T

VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI03902337
N° MFRVT317E-5DZ-02T
Prix119.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT317E-5DZ-02T

VANNE SOL 24VDC
N° D’ARTICLE MI03902337
N° MFRVT317E-5DZ-02T
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
Prix119.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.1 mm
  • Longueur totale
    80.2 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.62 (P à A) Cv, 0.66 (A à P) Cv, 0.67 (A à R) Cv, 0.67 (R à A) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    30 (0.5 MPa) ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.3 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
VT317E-5DZ-02T SOUPAPE SOL 24VDC