Motion
BVF121612
BVF121612
N° D’ARTICLE MI03902408
N° MFRBVF121612
Prix408.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BVF121612
N° D’ARTICLE MI03902408
N° MFRBVF121612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix408.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    4900
  • Valeur PV maximale
    300000
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Poids
    0.0183 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Véspel
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905088070
  • Valeur V max.
    3000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Min -400 oF
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    717905088070

Aperçu

Description du fabricant
BVF121612