Motion
AMD850-N14-T
Séparateur de microbrume - 1-1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03905493
N° MFRAMD850-N14-T
Price$771.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - 1-1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI03905493
N° MFRAMD850-N14-T
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
Price$771.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    850
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    24.91 lb

Details

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    DMLA
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMD850-N14-T SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro
  • Préfiltre d’air comprimé
  • Connexion modulaire possible
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetage : Rc, G, NPT