Motion
AR50-06G-N
Régulateur d'air standard - BSPT 0.7500 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI03905500
N° MFRAR50-06G-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.7500 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI03905500
N° MFRAR50-06G-N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    169 mm
  • Largeur totale
    127.5 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    3.08 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre rond
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de non-redressement
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR50-06G-N

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon