Motion
CLQD80-100DCM-F

SMC CORP OF AMERICA
CLQD80-100DCM-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 80 mm, course de 100 mm, type de montage à double épaulement
N° D’ARTICLE MI03905767
N° MFRCLQD80-100DCM-F
Prix642.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLQD80-100DCM-F

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, alésage de 80 mm, course de 100 mm, type de montage à double épaulement
N° D’ARTICLE MI03905767
N° MFRCLQD80-100DCM-F
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
Prix642.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts CLQ offre une prévention des chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CLQD80-100DCM-F
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon