Motion
SEL10408 ÉCROU DE BOULE PRÉDÉPLACÉ

NOOK INDUSTRIES
SEL10408 PRELD BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI03907102
N° MFRSEL10408 PRELD BALL NUT
Prix795.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SEL10408 PRELD BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI03907102
N° MFRSEL10408 PRELD BALL NUT
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
Prix795.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.6310 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1250 po
  • Poids de l’écrou
    0.65 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5000 po
  • Poids de la vis
    0.82 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.035 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    68/136
  • Capacité de charge dynamique
    815 lb
  • Capacité de charge statique
    6384 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SEL10408 ÉCROU DE BOULE PRÉDÉPLACÉ