Motion
UCMP205-16MZ2

AMI BEARINGS INC
UCMP205-16MZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po., matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03907135
N° MFRUCMP205-16MZ2
Prix161.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMP205-16MZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po., matériau en acier inoxydable 304 , Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03907135
N° MFRUCMP205-16MZ2
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
Prix161.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 à 4.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCMP200MZ2
  • CUP_NON
    0808250165049

Aperçu

Description du fabricant
UCMP205-16MZ2 1 BLOC D’OREILLER