Motion
1C-193-Z
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.9375 po, D.E. 3.0000 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03907199
N° MFR1C-193-Z
Prix29.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 1.9375 po, D.E. 3.0000 po, 0.6875 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03907199
N° MFR1C-193-Z
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
Votre prix29.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur
    0.6875 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Plaque de zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-193-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861035849
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861035849

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU SIMPLE EN ZINC 1C193-Z
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues