Motion
WRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT

FALK
WRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT

3701476 Couvercle en nylon Rexnord Wrapflex et assemblage d’élément flexible
N° D’ARTICLE MI03907269
N° MFRWRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT
Prix126.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
WRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT

3701476 Couvercle en nylon Rexnord Wrapflex et assemblage d’élément flexible
N° D’ARTICLE MI03907269
N° MFRWRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    10R
  • Hauteur
    3.0000 po
  • Poids
    0.3000 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    10R
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    782934235382
  • Matériel
    Nylon
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Assemblage du couvercle et de l’élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    1150 po
  • CUP_NON
    782934235382

Aperçu

Description du fabricant
3701476 WRAPFLEX 10R NYLCVR/ELMNT
  • Élément « d’enveloppement » de rechange pour une installation et un remplacement rapides; Élément d’araignée en polyuréthane offrant une excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques; Élément d’accouplement intégré au cisaillement sans défaillance qui agit comme un fusible pour prévenir les dommages à l’équipement en cas de surcharge de couple; Élément d’araignée amovible radialement; Élément d’araignée standard de taille 50R avec couvercle en nylon pour l’accouplement flexible Falk Wrapflex

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon