Motion
CESSWDM23934T
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI03907298
N° MFRCESSWDM23934T
Prix11,599.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 256TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI03907298
N° MFRCESSWDM23934T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,599.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Dimension C de la longueur totale
    24.67 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    46.8 A @ 230 V; 23.4 A @ 460 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568462010
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM23934T
  • Toutes les surfaces externes de la série 300 en acier inoxydable : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base
  • Fil d’aimant résistant à l’humidité 200°C ISR® (résistant au perforateur d’onduleur)
  • Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité
  • Les grilles de la plaque d’extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche
  • Joints à lèvres
  • Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou les autres finitions ne résistent pas
  • Efficacité NEMA Premium®
  • Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs