Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale15.54 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids55 lb
Détails
- Détails supplémentairesRoulements à billes scellés avec de la graisse résistante à l’humidité. Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l'arbre de sortie. Système d’isolation résistant à l’humidité. Joints en néoprène. Plaques d'extrémité en fonte spécialement traitées. Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300 . Aucune peinture extérieure.
- Ampères à tension5.9 A @ 208 V; 5.6 A @ 230 V; 2.8 A @ 460 V
- DemandesTransformation des aliments, emballage et applications extérieures.
- Régime de base1755 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.80 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (sans peinture)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568406724
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation résistant à l’humidité
- Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
- Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l’arbre de sortie
- Joints en néoprène
- Plaques d'extrémité moulées traitées spéciales
- Cadre de moteur, base, arbre et quincaillerie en acier inoxydable série 300
- Applications : transformation des aliments, emballage et autres applications extérieures, environnements difficiles où les moteurs sont lavés régulièrement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation