Motion
8210G001HWDC24/DCD

ASCO
8210G001HWDC24/DCD

Électrovanne de procédé à eau chaude - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 24 V c.c., eau chaude
N° D’ARTICLE MI03907367
N° MFR8210G001HWDC24/DCD
Prix232.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G001HWDC24/DCD

Électrovanne de procédé à eau chaude - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 24 V c.c., eau chaude
N° D’ARTICLE MI03907367
N° MFR8210G001HWDC24/DCD
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
Prix232.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Eau chaude
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3 Cv
  • Température maximale du liquide
    150 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    100 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Trousses de reconstruction
    302401
  • Bobine de rechange
    238710
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Type de bobine de solénoïde
    PI
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    11.6 W

Aperçu

Description du fabricant
8210G001HWDC24/DCD
  • Vannes à diaphragme pilotées pour les températures élevées que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, les stérilisateurs, les autoclaves et de nombreuses autres applications
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif