Motion
60NEPWSK2CL

TSUBAKI (UST)
60NEPWSK2CL

60NEPWSK2CL
N° D’ARTICLE MI03907397
N° MFR60NEPWSK2CL
Prix79.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60NEPWSK2CL

60NEPWSK2CL
N° D’ARTICLE MI03907397
N° MFR60NEPWSK2CL
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
Prix79.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WSK-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60 NEPTUNE WSK-2 CONN LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues