Motion
71-104-27
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03907402
N° MFR71-104-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03907402
N° MFR71-104-27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces avec cale de montage
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Levier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    71-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    B584 Bronze

Aperçu

Description du fabricant
71-104-27 3/4"LOCKABLE BALL VALVE
  • Corps en deux parties
  • Sièges renforcés
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif