Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Rayon du filet2.54 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur1.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids5.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieLumière